Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08634
Cod. Produttore
LVS08634
Cod. EAN
3606481877505

Informazioni di prodotto

Tetto IP30 L400 P600 PrismaSeT P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto IP30 L400 P600 Prisma P

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

larghezza

400 mm

profondità

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT