Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF6U500IP55V
Cod. Produttore
COF6U500IP55V

Informazioni di prodotto

  • Serie: IP BOX PVET
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni: 600x344x500 mm
  • Materiale: Acciaio saldato
  • Colore: RAL 7035 grigio
  • Capacità: 6U 19"
  • Carico max: 60 kg
  • Porta: Vetro di sicurezza

Documentazione tecnica

IP BOX PVET IP55 6U 600X500 RAL7035 è un armadio elettrico progettato per ambienti industriali, magazzini e parcheggi, garantendo un elevato livello di protezione IP55 contro polvere e getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni, conforme alla norma IEC 60529. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente e rivestito a polvere di colore grigio RAL 7035, offre robustezza e durabilità. Dotato di anta in vetro di sicurezza con telaio in metallo o lamiera d'acciaio, con guarnizione in poliuretano colato a caldo e doppio punto di chiusura per una tenuta ottimale. Include serrature a chiave di tipo pulsante a farfalla per una migliore ergonomia. Le piastre passacavi superiore e inferiore sono dotate di guarnizioni e fissaggio a vite. Il prodotto è fornito con staffe per montaggio a parete e la possibilità di staffa per montaggio su palo. Le dimensioni sono 600 mm di larghezza, 500 mm di profondità e 344 mm di altezza, con una capacità di 6 unità di altezza (6U) e un carico massimo consentito di 60 kg. La struttura include due montanti da 19 pollici regolabili in profondità con guida profilata a forma di L. Non è ventilato e presenta una porta frontale singola con telaio fisso, ideale per installazioni davanti al quadro. Il kit di messa a terra è incluso. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Appositamente progettati per soddisfare (secondo la loro classificazione) i requisiti richiesti in determinati locali (es: industria, magazzino, parcheggio, ecc.). L'IPBOX si caratterizza per il livello di tenuta contro la polvere (nessun deposito nocivo) e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni tramite l'utilizzo di una lancia, secondo la norma IEC 60529. Disponibile con anta in vetro di sicurezza con telaio in metallo o in solida lamiera d'acciaio. Guarnizione porta in poliuretano colato a caldo. Due punti di chiusura per garantire una pressione uniforme della guarnizione della porta sul corpo dell'armadio. Serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia di manovrabilità. Piastre passacavi (superiore e inferiore) con guarnizione in poliuretano colato a caldo, fissaggio a vite. Fornito con staffe per il montaggio a parete. È inoltre disponibile una staffa di montaggio su palo (venduta separatamente). Un prodotto di altissima qualità, sia in termini di design che di finitura, all'altezza dei requisiti più alti.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

344 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

6

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio IP BOX PVET IP55 6U 19" Acciaio Grigio RAL7035 Parete