Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF9U500IP55P
Cod. Produttore
COF9U500IP55P

Informazioni di prodotto

  • Serie: IP BOX PMET
  • Grado di protezione: IP55
  • Capacità: 9U
  • Dimensioni (LxPxH): 600x500x478 mm
  • Materiale: Acciaio saldato
  • Colore: RAL 7035 grigio
  • Carico massimo: 60 kg
  • Guarnizione porta: Poliuretano colato

Documentazione tecnica

IP BOX in acciaio saldato meccanicamente con grado di protezione IP55, progettato per garantire tenuta contro polvere e getti d'acqua da tutte le direzioni secondo la norma IEC 60529. Dotato di porta frontale in lamiera d'acciaio con guarnizione in poliuretano colato a caldo e doppio punto di chiusura con serrature a chiave tipo pulsante a farfalla per una migliore ergonomia. Montanti da 19 pollici regolabili in profondità con esecuzione della guida profilata a forma di L. Dimensioni compatte di 600x500 mm con altezza di 9 unità rack (478 mm). Finitura con verniciatura a polvere RAL 7035 di colore grigio, dotato di lamiera per tetto, messa a terra e staffe per montaggio a parete. Capacità di carico fino a 60 kg, privo di ventilazione, ideale per ambienti industriali, magazzini e parcheggi che richiedono protezione elevata e robustezza. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Appositamente progettati per soddisfare (secondo la loro classificazione) i requisiti richiesti in determinati locali (es: industria, magazzino, parcheggio, ecc.). L'IPBOX si caratterizza per il livello di tenuta contro la polvere (nessun deposito nocivo) e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni tramite l'utilizzo di una lancia, secondo la norma IEC 60529. Disponibile con anta in vetro di sicurezza con telaio in metallo o in solida lamiera d'acciaio. Guarnizione porta in poliuretano colato a caldo. Due punti di chiusura per garantire una pressione uniforme della guarnizione della porta sul corpo dell'armadio. Serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia di manovrabilità. Piastre passacavi (superiore e inferiore) con guarnizione in poliuretano colato a caldo, fissaggio a vite. Fornito con staffe per il montaggio a parete. È inoltre disponibile una staffa di montaggio su palo (venduta separatamente). Un prodotto di altissima qualità, sia in termini di design che di finitura, all'altezza dei requisiti più alti.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

478 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

IP BOX PMET IP55 9U 600x500 mm acciaio grigio per ambienti industriali