Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF15U500IP55
Cod. Produttore
COF15U500IP55P

Informazioni di prodotto

  • Serie: 15U
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Altezza: 738 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Carico massimo: 60 kg
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Colore RAL: 7035 grigio

Documentazione tecnica

IP BOX con grado di protezione IP55, progettato per garantire la massima tenuta contro polvere e getti d'acqua da tutte le direzioni secondo la norma IEC 60529. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente e rivestito a polvere di colore grigio RAL 7035, è dotato di telaio fisso con due montanti da 19 pollici regolabili in profondità e guida profilata a forma di L. La porta frontale, singola, è dotata di guarnizione in poliuretano colato a caldo e serrature a chiave "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia. Include piastre passacavi con guarnizione, staffe per montaggio a parete e possibilità di staffa per montaggio su palo. Dimensioni: 600 mm di larghezza, 500 mm di profondità, 738 mm di altezza, con capacità di 15 unità di altezza e carico massimo consentito di 60 kg. Il prodotto è ideale per ambienti industriali, magazzini e parcheggi, garantendo elevata qualità e finitura. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Appositamente progettati per soddisfare (secondo la loro classificazione) i requisiti richiesti in determinati locali (es: industria, magazzino, parcheggio, ecc.). L'IPBOX si caratterizza per il livello di tenuta contro la polvere (nessun deposito nocivo) e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni mediante l'utilizzo di una lancia, secondo la norma IEC 60529. Disponibile con anta in vetro di sicurezza con telaio in metallo o in solida lamiera d'acciaio. Guarnizione porta in poliuretano colato a caldo. Due punti di chiusura per garantire una pressione uniforme della guarnizione della porta sul corpo dell'armadio. Serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia di manovrabilità. Piastre passacavi (superiore e inferiore) con guarnizione in poliuretano colato a caldo, fissaggio a vite. Fornito con staffe per il montaggio a parete. È inoltre disponibile una staffa di montaggio su palo (venduta separatamente). Un prodotto di altissima qualità, sia in termini di design che di finitura, all'altezza dei requisiti più alti.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

738 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

15

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 19" IP55 15U 600x500 mm grigio industriale