Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14113
Cod. Produttore
14113
Cod. EAN
8007352779013

Informazioni di prodotto

Invertitore 1P 10AX assiale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Invertitore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

34,5 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,4 mm

altezza dell'apparecchio

48,8 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Colore dell'operatore di commutazione

Altro

Conforme UK building regulations Part M

Produttore

Invertitore unipolare 10AX assiale bianco per impianti elettrici residenziali e commerciali

€ 14,01 x 1 pz.
(pz.)