Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM043595
Cod. Produttore
043595
Cod. EAN
4015080435952

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Invertitore polarità
  • Contatti: 8
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Funzione: Circuito Dahlander
  • Potenza nominale: 5.5 kW AC-23A
  • Corrente nominale: 20 A
  • Angolo manovra: 60°
  • Serie: Moeller series
Interruttore Dahlander a camme con 3 poli, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP65 sul lato frontale e protezione NEMA tipo 12. Dotato di posizione zero (off) per una gestione sicura dell'alimentazione, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La costruzione robusta e la protezione avanzata lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali e condizioni impegnative. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Invertitore di polarità, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Funzione di commutazione: Circuito Dahlander, 2 numero di giri, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Interruttore Dahlander

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Invertitore polarità T0 3 poli da incasso IP65 5,5 kW 20 A circuito Dahlander