Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM14042
Cod. Produttore
014042
Cod. EAN
4015080140429

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Contatti: 8
  • Angolo di manovra: 45°
  • Serie: T0
  • Norme conformità: IEC/EN 60947

Documentazione tecnica

Interruttore Dahlander a camme con 3 poli, progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Dotato di posizione zero (off) per un facile controllo e gestione, offre un grado di protezione IP65 sul lato frontale, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua. La protezione NEMA di tipo 12 ne conferma l'idoneità per ambienti industriali, proteggendo da polvere, gocce d'acqua e agenti esterni. Questo interruttore è ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e robusto. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Invertitore di polarità, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, Contatti: 8, Forma costruttiva: a comando rinviato, Interruttore base, Funzione di commutazione: Dahlander, Angolo di manovra: 45 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Interruttore Dahlander

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Produttore

Invertitore polarità T0-4-8441/XZ 3 poli comando industriale