Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM020031
Cod. Produttore
020031
Cod. EAN
4015080200314

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Grado protezione: IP65
  • Standard: NEMA 12
  • Posizione zero: Off
  • Serie: T3-3-8401/XZ
  • Tipo: Invertitore
  • Applicazione: Industriale
  • Affidabilità: Alta
Invertitore a camme con 3 poli, progettato per garantire un controllo affidabile e preciso nei circuiti elettrici. Dotato di posizione zero (off) per una gestione sicura dell'alimentazione, offre un grado di protezione frontale IP65 che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, ideale per ambienti industriali esigenti. La protezione di tipo NEMA 12 contribuisce a prevenire infiltrazioni di polvere e gocce d'acqua, aumentando la durabilità del dispositivo. Questo commutatore a camme è una soluzione robusta e versatile per applicazioni elettriche che richiedono un comando sicuro e duraturo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Scopri il KM020031, un invertitore di alta qualità della rinomata marca T3-3-8401/XZ. Questo dispositivo è progettato con 3 poli, garantendo una connessione affidabile e sicura. Con un grado di protezione IP65 e NEMA 12, è perfetto per ambienti esigenti, proteggendo il meccanismo da polvere e umidità. La posizione zero (off) assicura un funzionamento sicuro, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Affidabilità e robustezza si uniscono nel KM020031.

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

23,7 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Produttore

Invertitore 3 poli IP65 NEMA 12 per uso industriale