Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4004N
Cod. Produttore
N4004N
Cod. EAN
8005543419625

Informazioni di prodotto

LL - invertitore 16A 1m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
invertitore 1P illuminabile 16 AX 250 Vac - Bianco

senza alogeni

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

profondità dell'apparecchio

25 mm

tipo di montaggio

incassato

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore incrociato

materiale

plastica

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

illuminazione

no

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di illuminazione

non fornito

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

resistenza agli urti

non disponibile

profondità di incasso

27 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Produttore

Invertitore 1P illuminabile 16 AX 250 Vac bianco

€ 17,93 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info