Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
profondità dell'apparecchio
25 mm
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
16 AX
tensione nominale
250 V
numero di bascule di azionamento
1
corrente di dimensionamento
16 A
codice RAL (simile)
7016
colore
antracite
tipo di circuito
interruttore incrociato
tipo di montaggio
incassato
illuminazione
no
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
casella di testo/superficie di marcatura
materiale
plastica
tipo di illuminazione
non fornito
qualità del materiale
materiale termoplastico
esecuzione della superficie
opaco
superficie
non trattato
tipo di collegamento
morsetto a vite
tipo di comando
bascula/tasto
resistenza agli urti
non disponibile
profondità di incasso
27 mm
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
44 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te