› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Invertitore 1P 16AX assiale illuminabile bianco per lampade con alimentatore integrato

Cod. Rexel VI19113.B
Cod. Produttore 19113.B
Cod. EAN 8007352459106

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Corrente: 16 AX
  • Tipo: Invertitore 1P
  • Illuminazione: Assiale illuminabile
  • Potenza max: 200 W lampade
  • Tasto: Sostituibile
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI19113.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Invertitore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

34,5 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

codice RAL (simile)

9016

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

44,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Invertitore 1P 16AX assiale illuminabile bianco per lampade con alimentatore integrato
€ 15,74 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info