› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Invertitore 1P 16AX antibatterico illuminabile bianco per lampade con alimentatore integrato

Cod. Rexel VI14013.AB
Cod. Produttore 14013.AB
Cod. EAN 8007352499393

Informazioni principali

  • Tipo: Invertitore 1P
  • Corrente: 16 AX
  • Tensione: 250 V~
  • Potenza max: 200 W
  • Materiale: Antibatterico
  • Colore: Bianco
  • Tasto: Sostituibile
  • Serie: VI14013.AB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

24 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

interruttore a tasto

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Invertitore 1P 16AX antibatterico illuminabile bianco per lampade con alimentatore integrato