Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
corrente di dimensionamento
16 A
tensione nominale
250 V
profondità di incasso
37 mm
altezza dell'apparecchio
43.8 mm
larghezza dell'apparecchio
23.4 mm
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
16 AX
profondità dell'apparecchio
numero di bascule di azionamento
1
codice RAL (simile)
9003
esecuzione della superficie
brillante
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
colore
Bianco
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
incassato
casella di testo/superficie di marcatura
no
superficie
non trattato
illuminazione
tipo di circuito
invertitore
materiale
plastica
tipo di illuminazione
non fornito
tipo di comando
bascula/tasto
numero dei moduli (per costruzione modulare)
resistenza agli urti
non disponibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te