Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ6GT
Cod. Produttore
6GT

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 6 kW
  • Tipo: Inverter trifase
  • MPPT: Doppio integrato
  • Protezione: IP66
  • Applicazione: Esterno
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Serie: SOHQ6GT
  • Uso: Impianti fotovoltaici
Descrizione del produttore: Inverter trifase da 6 kW con doppio MPPT integrato, progettato per garantire un'elevata efficienza nella conversione dell'energia solare. Dotato di protezione IP66, è ideale per installazioni all'aperto in ambienti esposti a polvere e acqua. La sua struttura robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una soluzione versatile per impianti fotovoltaici di medie dimensioni.