Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ5GT
Cod. Produttore
5GT

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5 kW
  • Tipo: Inverter trifase
  • MPPT: Doppio integrato
  • Protezione: IP66
  • Uso: Esterno
  • Struttura: Robusta e compatta
  • Efficienza: Alta prestazione
  • Serie: SOHQ5GT
Descrizione del produttore: Inverter trifase da 5 kW con doppio MPPT integrato, progettato per garantire alte prestazioni e massima efficienza energetica. Dotato di protezione IP66, offre resistenza ottimale a polvere e acqua, ideale per installazioni in ambienti esterni o condizioni climatiche avverse. La sua struttura robusta e compatta assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per impianti fotovoltaici di media potenza.

prodotto Sustainable

Si