Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ25GT
Cod. Produttore
25GT

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 25 kW
  • Tipo: Inverter trifase
  • MPPT: Doppio
  • Grado protezione: IP66
  • Uso: Esterni
  • Serie: SOHQ25GT
  • Applicazioni: Elettriche avanzate
  • Efficienza: Alta
Descrizione del produttore: Inverter trifase da 25 kW con doppio MPPT, progettato per applicazioni elettriche avanzate. Caratterizzato da un grado di protezione IP66, garantisce un'elevata resistenza a polvere e acqua, ideale per installazioni in ambienti esterni o condizioni difficili. La tecnologia integrata consente un'efficiente gestione dell'energia solare, ottimizzando la conversione e massimizzando le prestazioni del sistema fotovoltaico. Questo inverter rappresenta una soluzione affidabile e performante per impianti di media potenza, assicurando stabilità e durata nel tempo.