Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ22GT
Cod. Produttore
22GT

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 22 kW
  • Configurazione: Trifase
  • MPPT: 2 ingressi
  • Grado protezione: IP66
  • Adatto per: Esterni
  • Serie: GT
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Uso: Impianti fotovoltaici
Descrizione del produttore: Inverter standard serie GT con potenza di 22 kW, progettato per impianti trifase. Dotato di due MPPT per una gestione ottimale dell’energia solare e grado di protezione IP66, garantisce resistenza a polvere e acqua, ideale per installazioni in ambienti esterni o condizioni difficili. Questo dispositivo assicura elevate prestazioni e affidabilità nella conversione dell’energia elettrica per impianti fotovoltaici.