Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ20GT
Cod. Produttore
20GT

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 kW
  • Tipo: Inverter trifase
  • MPPT: Doppio integrato
  • Grado protezione: IP66
  • Uso: Esterno, ambienti difficili
  • Efficienza: Alta prestazione
  • Serie: SOHQ20GT
  • Applicazione: Impianti fotovoltaici
Descrizione del produttore: Inverter standard trifase da 20 kW con doppio MPPT integrato, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in impianti fotovoltaici. Dotato di grado di protezione IP66, assicura resistenza a polvere e acqua, ideale per installazioni all'aperto in ambienti difficili. Questo inverter rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dell'energia elettrica, ottimizzando la conversione e massimizzando la produzione energetica.