Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ17GT
Cod. Produttore
17GT

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 17 kW
  • Tipo: Inverter trifase
  • MPPT: 2 punti
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Esterni
  • Serie: GT
  • Efficienza: Ottimizzata
  • Resistenza: Polvere e acqua
Descrizione del produttore: Inverter standard serie GT con potenza di 17 kW, progettato per sistemi trifase con due punti di inseguimento MPPT. Dotato di grado di protezione IP66, garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua, ideale per installazioni in ambienti esterni e condizioni difficili. Questo inverter è pensato per ottimizzare la conversione dell'energia solare, assicurando efficienza e affidabilità nel tempo.