Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ15GT
Cod. Produttore
15GT

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15 kW
  • Tipo: Inverter trifase
  • MPPT: Doppio
  • Protezione: IP66
  • Applicazioni: Esterni e ambienti difficili
  • Efficienza: Alta conversione energia
  • Gestione energia: Avanzata
  • Serie: SOHQ15GT
Descrizione del produttore: Inverter trifase da 15 kW con doppio MPPT, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni elettriche. La protezione IP66 assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo ideale per installazioni anche in ambienti esterni o condizioni difficili. Questo dispositivo è studiato per ottimizzare la conversione dell’energia, migliorando l’efficienza complessiva degli impianti fotovoltaici e supportando una gestione avanzata dell’energia. La serie offre una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per esigenze professionali nel settore elettrico.