Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ13GT
Cod. Produttore
13GT

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 13 kW
  • Tipo: Inverter trifase
  • MPPT: 2
  • Protezione: IP66
  • Applicazione: Esterni
  • Efficienza: Alta
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: SOHQ13GT
Descrizione del produttore: Inverter trifase da 13 kW progettato per applicazioni elettriche avanzate, dotato di due MPPT per l’ottimizzazione della produzione energetica. La protezione IP66 garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto a installazioni in ambienti esterni e condizioni difficili. Questo dispositivo combina efficienza e robustezza, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.