Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ10GT
Cod. Produttore
10GT

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 kW
  • Tipo: Inverter trifase
  • MPPT: 2 punti
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Installazione: Esterno
  • Serie: SOHQ10GT
  • Uso: Residenziale e commerciale
Descrizione del produttore: Inverter trifase da 10 kW progettato per impianti fotovoltaici con due punti di inseguimento MPPT, garantendo un'ottimizzazione efficiente della produzione energetica. La custodia con grado di protezione IP66 assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo ideale per installazioni esterne in ambienti difficili. Questo inverter combina prestazioni elevate e affidabilità, offrendo un sistema energetico stabile e duraturo per applicazioni residenziali e commerciali.

prodotto Sustainable

Si