Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ5000G
Cod. Produttore
5000G

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5 kW
  • Tipo: Monofase
  • MPPT: Doppio integrato
  • Protezione: IP65
  • Serie: G
  • Applicazione: Esterni
  • Efficienza: Elevata
  • Uso: Fotovoltaico
Descrizione del produttore: Inverter monofase da 5 kW con doppio MPPT integrato, progettato per garantire elevate prestazioni e massima efficienza nel campo dell'energia elettrica. Dotato di protezione IP65, assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo ideale per installazioni in ambienti esterni o condizioni atmosferiche variabili. Questo inverter standard della serie G è una soluzione affidabile per la conversione dell'energia solare, ottimizzando la produzione e la gestione dell'impianto fotovoltaico.