Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ4000G
Cod. Produttore
4000G

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4 kW
  • Tipo: Monofase
  • MPPT: Doppio
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Esterno
  • Efficienza: Alta
  • Serie: SOHQ4000G
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
Descrizione del produttore: Inverter standard monofase da 4 kW con doppio MPPT, progettato per garantire massima efficienza e affidabilità in impianti fotovoltaici. Caratterizzato da un grado di protezione IP65, è ideale per installazioni all’aperto, offrendo resistenza a polvere e acqua. Questo dispositivo assicura una gestione ottimale dell’energia solare grazie ai due punti di inseguimento della potenza, migliorando la produzione anche in condizioni di ombreggiamento parziale. Compatto e robusto, rappresenta una soluzione efficiente per l’ottimizzazione dell’energia elettrica in ambito residenziale e commerciale.