Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ3000G
Cod. Produttore
3000G

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 3KW
  • Alimentazione: Monofase
  • Protezione: IP65
  • MPPT: Integrato
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Efficienza: Elevata
  • Struttura: Robusta
  • Serie: SOHQ3000G
Descrizione del produttore: Il prodotto SOHQ3000G è un inverter standard di potenza 3KW con alimentazione monofase e un MPPT integrato, caratterizzato da una protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Progettato per applicazioni nel settore elettrico, questo inverter è ideale per sistemi fotovoltaici e altre installazioni che richiedono affidabilità e durabilità. La sua struttura robusta e compatibile con standard di sicurezza elevati lo rende adatto per ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. La tecnologia avanzata assicura un’efficienza elevata e una gestione ottimale dell’energia, contribuendo a ottimizzare le prestazioni degli impianti solari. La compatibilità con sistemi di protezione e le caratteristiche di protezione superfici rafforzano la sua affidabilità nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente e durevole per le esigenze di energia rinnovabile.