Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ3600G
Cod. Produttore
3600G

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 3,6 kW
  • Tipo: Monofase
  • MPPT: Singolo
  • Protezione: IP65
  • Applicazione: Esterni
  • Efficienza: Elevata
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: SOHQ3600G
Descrizione del produttore: Inverter standard monofase da 3,6 kW con un singolo MPPT, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Dotato di protezione IP65, è ideale per installazioni in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. Questo inverter combina efficienza e robustezza, offrendo una soluzione compatta e versatile per impianti fotovoltaici residenziali e commerciali.