Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ2000G
Cod. Produttore
2000G

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 2 kW
  • Tipo: Monofase
  • MPPT: Singolo
  • Protezione: IP65
  • Applicazione: Esterno
  • Efficienza: Elevata
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Serie: SOHQ2000G
Descrizione del produttore: Inverter standard monofase da 2 kW con un singolo MPPT, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Dotato di protezione IP65, è ideale per installazioni all'aperto grazie alla sua resistenza a polvere e acqua. Questo inverter rappresenta una soluzione efficiente per la conversione dell'energia elettrica in impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, assicurando una gestione ottimale dell'energia prodotta. La sua struttura compatta e robusta facilita l'installazione in diversi contesti, offrendo un funzionamento stabile e duraturo.