Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ1500G
Cod. Produttore
1500G

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 1,5 kW
  • Tipo: Monofase
  • Protezione: IP65
  • MPPT: Singolo
  • Applicazione: Fotovoltaico residenziale
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: SOHQ1500G
  • Resistenza: Polvere e acqua
Descrizione del produttore: Inverter standard monofase da 1,5 kW con protezione IP65, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Dotato di un singolo MPPT, ottimizza la conversione dell’energia solare in corrente elettrica continua, ideale per impianti fotovoltaici residenziali. La struttura robusta e il grado di protezione IP65 lo rendono adatto all’installazione anche in ambienti esterni, assicurando resistenza a polvere e acqua. Questo inverter rappresenta una soluzione efficiente e compatta per la gestione dell’energia elettrica in sistemi solari di piccola potenza.