Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Cod. Rexel
ONCXDRIVE29
Cod. Produttore
CXDRIVE29
Cod. EAN
4547648970013

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Software di configurazione inverter
  • Tipo: Software di configurazione
  • Funzione: Programmazione intuitiva e semplice
  • Supporto: PLC, reti, servo, inverter, temperature
  • Programmazione: Testo strutturato (ST) e ladder
  • Compatibilità: Omron CX-One Ver.4
  • Serie: CX-One
  • Interfacce: EtherNet/IP, USB, Controller Link

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Software di configurazione inverter

con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni)

adatto per sistema operativo Windows 2000

adatto per sistema operativo Windows XP

adatto per sistema operativo, altri

biblioteca moduli

Non disponibile

funzione diagnostica integrata

funzione di configurazione integrata

funzione di progettazione integrata

funzione di acquisizione dati integrata

funzione di comunicazione integrata

funzione di messa in servizio integrata

funzione di simulazione integrata

funzione di movimento integrata

funzione di posizionamento integrata

funzione di manutenzione integrata

con editor per linguaggio di programmazione Flowchart

adatto per sistema operativo Windows Vista

adatto per sistema operativo Windows 7

Produttore

INVERTER- SOFTWARE DI CONFIGURAZION