› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

INVERTER- SCHEDA DI RETE ETHERCAT R

Cod. Rexel ON3G3AXRXECT
Cod. Produttore 3G3AXRXECT
Cod. EAN 4548583344297

Informazioni principali

  • Serie: RX
  • Tensione nominale: 200/400 V trifase
  • Corrente nominale: da 3 A a 270 A
  • Potenza motore max: 0,4 kW - 132 kW
  • Frequenza uscita: 0,10 - 400 Hz
  • Protezione: IP20/IP00
  • Controllo: V/f e vettoriale sensorless
  • Certificazioni: CE, cULus, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di rete EtherCAT RX

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo di comunicazione

Accessorio

INVERTER- SCHEDA DI RETE ETHERCAT R