› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

INVERTER- MX2 0,7 KW 5 A 220 V MONO

Cod. Rexel ON3G3MX2AB007E
Cod. Produttore 3G3MX2AB007E
Cod. EAN 4549734720540

Informazioni principali

  • Serie: MX2-EV2
  • Tensione nominale: 200 V monofase
  • Potenza motore max: 0,75 kW
  • Corrente nominale: 5 A
  • Coppia di spunto: 200% a 0,5 Hz
  • Protezione IP: IP20
  • Metodo di raffreddamento: Autoventilato
  • Certificazioni: RoHS, CE, cULus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200Vc.a monofase

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

108 mm

altezza

128 mm

profondità

170,5 mm

con elemento di comando

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

590 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,1 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

240 V

corrente di uscita nominale I2N

6 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

200 ... 240 V

INVERTER- MX2 0,7 KW 5 A 220 V MONO