› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

INVERTER- FILTRO A1000-L1000 400 V

Cod. Rexel ONA1000FIA3024S
Cod. Produttore A1000FIA3024SE
Cod. EAN 4549734932608

Informazioni principali

  • Serie: A1000
  • Corrente nominale: 24 A
  • Tensione nominale: 3~200/400 VAC
  • Filtro RFI: Filtro footprint A1000
  • Protezione: EN954-1 Cat.3, SIL2
  • Frequenza max uscita: 400 Hz
  • Controllo vettoriale: Con o senza PG
  • Comunicazioni: Modbus, Profibus, CANopen

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Filtro RFI A1000 footprint, 24 A, 3~200 VAC: 2A0004 - 2A0021, 3~400 VAC: 4A0002 - 4A0023.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Filtro

Accessorio

INVERTER- FILTRO A1000-L1000 400 V