›

Inverter 600W 24V CC a 220V AC compatto efficiente per impianti elettrici

Cod. Rexel EA131521000
Cod. Produttore 131521000
Cod. EAN 8029564629580

Informazioni principali

  • Serie: 96Z
  • Potenza continua: 600W
  • Tensione ingresso: 24VDC (22÷30VDC)
  • Tensione uscita: 230VAC ± 10%
  • Frequenza uscita: 50 ± 3Hz
  • Potenza di picco: 1200W
  • Forma d’onda: Sinusoidale modificata
  • Raffreddamento: Ventola

Descrizione del prodotto

Inverter da 600 watt progettato per convertire la corrente continua a 24 volt in corrente alternata a 220 volt. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una trasformazione efficiente dell'energia elettrica, garantendo prestazioni affidabili e stabili. La sua tecnologia avanzata assicura una conversione ottimale, rendendolo adatto all'uso in sistemi elettrici e impianti che necessitano di alimentazione alternata a partire da fonti a corrente continua. Descrizione del produttore: Inverter da 600W progettato per convertire la corrente continua a 24V in corrente alternata a 220V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una potenza affidabile e stabile, garantisce efficienza e sicurezza nelle operazioni. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto per installazioni in ambienti diversi, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo.
Inverter 600W 24V CC a 220V AC compatto efficiente per impianti elettrici