›

INVERTER 1500W / 12VCC / 220VAC

Cod. Rexel EA131650000
Cod. Produttore 131650000
Cod. EAN 8029564242345

Informazioni principali

  • Potenza: 1500 W
  • Tensione ingresso: 12 V CC
  • Tensione uscita: 220 V AC
  • Tipo: Inverter
  • Applicazione: Alimentazione stabile
  • Uso: Dispositivi elettrici
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Serie: EA131650000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inverter da 1500 watt progettato per convertire la corrente continua a 12V in corrente alternata a 220V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e affidabile, garantisce prestazioni elevate e sicurezza nell'uso. Perfetto per l'alimentazione di dispositivi elettrici in ambienti dove è disponibile solo una sorgente a bassa tensione continua.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

INVERTER 1500W / 12VCC / 220VAC