Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Inverter Trifase per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
SOHQ30GT
Cod. Produttore
30GT

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 kW
  • Tipo: Inverter trifase
  • MPPT: 3x integrati
  • Grado protezione: IP6
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Uso: Esterno
  • Efficienza: Alta conversione
  • Serie: SOHQ
Descrizione del produttore: Inverter trifase da 30 kW con doppio MPPT integrato, progettato per garantire un'efficienza elevata nella conversione dell'energia elettrica. La sua struttura robusta e il grado di protezione IP6 assicurano affidabilità e resistenza in ambienti esterni e condizioni climatiche avverse. Ideale per impianti fotovoltaici di medie e grandi dimensioni, questo inverter supporta una gestione ottimale della potenza e contribuisce a massimizzare la produzione energetica.

Produttore

INV.STD SERIE GT 30KW 3F 2MPPT IP6