Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ50GT
Cod. Produttore
50GT

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 50 kW
  • Configurazione: Trifase
  • MPPT: 4 indipendenti
  • Protezione: IP6
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Serie: SOHQ50GT
  • Uso: Esterno
  • Efficienza: Alta
Descrizione del produttore: Inverter trifase ad alte prestazioni con potenza nominale di 50 kW, progettato per applicazioni elettriche avanzate. Dotato di quattro MPPT indipendenti, garantisce un'ottimizzazione efficiente della produzione energetica da fonti rinnovabili. La protezione IP6 assicura un'elevata resistenza alle condizioni ambientali più severe, rendendolo ideale per installazioni all'aperto. Questo inverter combina affidabilità e tecnologia innovativa per una gestione ottimale dell'energia elettrica in sistemi fotovoltaici di media e grande potenza.