Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ40GT
Cod. Produttore
40GT

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 40 kW
  • Tipo: Inverter trifase
  • MPPT: 4 indipendenti
  • Grado protezione: IP6
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Efficienza: Alta conversione
  • Serie: SOHQ40GT
Descrizione del produttore: Inverter trifase ad alte prestazioni con potenza nominale di 40 kW, progettato per impianti fotovoltaici. Dotato di quattro MPPT indipendenti per massimizzare l’efficienza di conversione dell’energia solare. Caratterizzato da un grado di protezione IP6, garantisce affidabilità e resistenza in ambienti esterni. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un sistema di conversione energetica robusto e versatile.