Prodotti /

Cod. Rexel
IG018415
Cod. Produttore
018415

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 50 kW
  • Numero MPPT: 4
  • Tensione nominale: 400 V
  • Classe di protezione: IP66
  • Efficienza massima: 98,3%
  • Corrente uscita max: 84,3 A
  • Scaricatori sovratensione: Tipo II
  • Serie: 3Play TL M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Inverter di stringa FV trifase per impianti C&I da 50kW

Inverter fotovoltaico trifase con potenza nominale di 50 kW e quattro inseguitori MPPT indipendenti, ideale per sistemi di autoconsumo commerciali e industriali. Offre un’elevata efficienza massima del 98,3% e supporta moduli fotovoltaici ad alta potenza fino a oltre 600 W. Dotato di tecnologia Plug & Play, assicura un’installazione semplice e veloce con configurazione personalizzabile tramite app. Il design robusto con involucro in alluminio pressofuso garantisce protezione IP66, resistenza a temperature estreme e protezione anticorrosione C5. Include funzioni avanzate di monitoraggio con software dedicato, comunicazioni Ethernet, Wi-Fi e RS-485 di serie, e protezioni integrate contro inversione di polarità, cortocircuiti, sovraccarichi, anti-islanding e sovratensioni. Adatto per installazioni interne ed esterne, con manutenzione facilitata e garanzia estendibile fino a 10 anni.