Prodotti /

Cod. Rexel
IG017037
Cod. Produttore
017037

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 5.3 kWh
  • Tensione nominale: 110 V
  • Applicazione: accumulo energia
  • Durata: lunga
  • Efficienza: elevata
  • Sicurezza: integrata
  • Serie: IG017037
  • Uso: impianti professionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Batteria al litio da 5,3kWh installabile indoor

La batteria al litio ISSB da 5.3 kWh e 110 V è una soluzione avanzata per l'accumulo di energia elettrica, progettata per garantire alta efficienza e affidabilità e installabile indoor e outdoor. Grazie alla sua capacità di immagazzinamento, consente una gestione ottimale dell'energia in impianti elettrici, contribuendo a migliorare l'autonomia e la sostenibilità energetica. Il design compatto e robusto si adatta facilmente a diverse installazioni, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Ideale per applicazioni commerciali, questa batteria supporta sistemi elettrici moderni con elevati standard di sicurezza e funzionalità garantendo una lunga durata e un'efficienza elevata. La batteria è concepita per assicurare stabilità e sicurezza durante l'uso, integrandosi facilmente in impianti elettrici professionali.

Produttore

INGECON® SUN BATTERY MODULE ISSB 110HV 5.3KWh

€ 1489,37 x 1 pz.
(pz.)