Prodotti /

Cod. Rexel
IG019316
Cod. Produttore
019316

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 6 kW
  • Tipo: Monofase
  • MPPT: 2
  • Grado protezione: IP65
  • Involucro: Alluminio pressofuso
  • Scaricatori sovratensione: Tipo II DC/AC
  • Interruttore DC: Integrato
  • Serie: INV STD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Inverter di stringa FV trifase per impianti residenziali da 6kW


Inverter fotovoltaico monofase con due MPPT e con potenza nominale di 6 kW, certificato e configurabile anche come 3.0 e 4.5 kW. Con un involucro in alluminio pressofuso, appositamente progettato per applicazioni interne ed esterne (IP65), è stato progettato per garantire una lunga durata e per resistere a temperature estreme. È dotato di scaricatori di sovratensione DC e AC di tipo II e di un interruttore DC integrato. Integra anche la funzione AFCI degli archi elettrici.