Prodotti /

Cod. Rexel
IG016824
Cod. Produttore
016824

Informazioni di prodotto

  • Serie: INGECON® SUN STORAGE
  • Capacità batteria: 5 kWh
  • Tensione nominale modulo: 96 V
  • Corrente carica/scarica: 50 A
  • Potenza inverter: 3 kW, 4.5 kW, 6 kW
  • Classe protezione inverter: IP65
  • Dimensioni modulo batteria: 690x216x380 mm
  • Profondità scarica batteria: 97%

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Batteria al lito da 4,8kWh installabile indoor e outdoor per applicazioni residenziali. 

Batteria al lito da 4,8kWh installabile indoor e outdoor per applicazioni residenziali utilizzabile nel sistema fotovoltaico di accumulo INGECON® SUN STORAGE ALL-IN-ONE, una soluzione integrata e modulare pensata per le esigenze residenziali. Può essere installata insieme ad altri 4 moduli batteria per un totale di 24kWh. Dispone di un sistema di gestione della batteria (BMS) avanzato e un sistema di riscaldamento integrato per l’installazione anche in esterno a basse temperature.

Produttore

INGECON® SUN STORAGE BATTERY 52 HV

€ 1645,52 x 1 pz.
(pz.)