Prodotti /

Cod. Rexel
IG018488
Cod. Produttore
018488

Informazioni di prodotto

Il sistema di storage residenziale Ingeteam by Bertone Design offre un’installazione semplice e un’efficienza energetica avanzata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione plug&play senza cavi a vista
  • Moduli batteria impilabili e indipendenti per montaggio rapido
  • Spazio integrato per quadro di protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione intelligente dell’energia con monitoraggio in tempo reale
  • Risparmio energetico ottimizzato e alimentazione in caso di blackout
  • Compatibilità con domotica e dispositivi smart per comfort e efficienza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Il sistema di storage residenziale di Ingeteam by Bertone Design è un prodotto unico e innovativo che ridefinisce gli standard del settore, offrendo una soluzione all-in-one che unisce estetica, funzionalità avanzate e la qualità ineguagliabile del Made in EU. Installabile sia indoor che outdoor, è composto dall’inverter ibrido INGECON® SUN STORAGE 1Play e dai moduli di batterie al litio INGECON® SUN STORAGE Battery 52LV, fino a 24kWh. È caratterizzato da un design esclusivo e personalizzabile che lo rende perfettamente adattabile a qualsiasi ambiente grazie all’applicazione di speciali “skin” disponibili in un’ampia gamma di colori e materiali.

Permette di gestire i carichi prioritari e di rispondere tempestivamente con l’alimentazione in caso di blackout, assicurandone un servizio ininterrotto. Inoltre, è progettato per un’installazione plug&play, senza cavi a vista, con uno spazio integrato dedicato al quadro di protezione.

Il sistema è modulare: ogni modulo batteria è indipendente e l’installazione dei moduli, impilabili, è semplice e rapida. Con l’app INGECON® SUN MONITOR, si può monitorare e gestire la produzione e il consumo dell’energia, ottimizzando i flussi energetici e raggiungendo il massimo risparmio. Infine, è un dispositivo intelligente per la gestione domestica, capace di collegarsi alla pompa di calore e alla colonnina di ricarica dell’auto elettrica, distribuendo l’energia in modo intelligente e prioritario.

Grazie alla compatibilità con i principali sistemi di domotica, può essere integrato con altri dispositivi tramite il protocollo MODBUS, ottimizzando in tempo reale il consumo energetico e garantendo comfort e risparmio, creando un ecosistema domestico connesso e intelligente.