Prodotti /

Cod. Rexel
IG018414
Cod. Produttore
018414

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 30 kW
  • Numero MPPT: 3
  • Tensione ingresso: 180-1000 V
  • Classe protezione: IP66
  • Efficienza massima: 98,2%
  • Corrente uscita max: 51 A
  • Protezione: Anti-islanding, sovratensioni
  • Serie: 3Play TL M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Inverter di stringa FV trifase per impianti C&I da 30kW


Inverter fotovoltaico trifase progettato per impianti commerciali e industriali in autoconsumo, con potenza nominale di 30 kW e dotato di 3 inseguitori MPPT indipendenti per massimizzare l’efficienza energetica anche in condizioni di ombra parziale o nuvole sparse. Il dispositivo utilizza un unico stadio di conversione da DC a AC, garantendo un’efficienza massima del 98,2%. Il design robusto con involucro in alluminio pressofuso assicura protezione IP66 per installazioni sia interne che esterne, con resistenza a temperature estreme. La tecnologia Plug & Play semplifica l’installazione e la configurazione tramite app dedicata, mentre il datalogger interno e le comunicazioni Ethernet e Wi-Fi permettono il monitoraggio e la manutenzione da remoto. Include protezioni avanzate contro inversione di polarità, cortocircuiti, sovraccarichi e sovratensioni, con garanzia estendibile fino a 10 anni.