Prodotti /

Cod. Rexel
IG018413
Cod. Produttore
018413

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 20 kW
  • Numero MPPT: 2
  • Tensione nominale: 400 V
  • Classe di protezione: IP66
  • Efficienza massima: 98,2%
  • Corrente uscita max: 3x33,7 A
  • Scaricatori sovratensione: Tipo II DC e AC
  • Serie: 3Play SUN TL M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Inverter fotovoltaico trifase per impianti C&I da 20kW

Inverter fotovoltaico trifase Ingeteam modello 20TL M2, progettato per impianti di autoconsumo commerciali con potenza nominale di 20 kW. Dotato di due ingressi MPPT indipendenti, garantisce la massima efficienza energetica con un sistema avanzato di inseguimento del punto di massima potenza, ottimizzando la produzione anche in condizioni di ombra parziale o cielo nuvoloso. Il design robusto prevede un involucro in alluminio pressofuso con grado di protezione IP66, adatto sia per installazioni interne che esterne, resistente a temperature estreme e alla polvere. L’inverter supporta moduli fotovoltaici ad alta potenza (+600 W) e offre comunicazioni integrate Ethernet, Wi-Fi e RS-485 per il monitoraggio e l’aggiornamento remoto tramite software dedicato. Include protezioni complete contro inversione di polarità, cortocircuiti, sovraccarichi, anti-islanding e sovratensioni DC e AC. La manutenzione è facilitata da un datalogger interno e indicatori LED di stato e allarme. La configurazione è semplice grazie alla tecnologia Plug & Play e all’app dedicata che permette anche la selezione della lingua e della tensione nominale. Efficienza massima del 98,2%, con un consumo notturno inferiore a 10 W e un funzionamento silenzioso con emissioni acustiche inferiori a 45 dB. Garantito con una copertura standard di 5 anni, estendibile fino a 10 anni.