Prodotti /

Cod. Rexel
IG018416
Cod. Produttore
018416

Informazioni di prodotto

Inverter trifase da 110 kW ideale per sistemi di accumulo industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a design compatto e protezione IP66
  • Wi-Fi ed Ethernet integrati per una configurazione rapida
  • Gestione efficiente con EMS integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con efficienza massima del 98,2%
  • Ottimizzazione continua dell’energia con 9 inseguitori MPPT indipendenti
  • Compatibilità con moduli ad alta potenza per massima resa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Inverter di stringa FV trifase per impianti industriali da 110kW

Inverter fotovoltaico trifase con 110 kW di potenza nominale di uscita. È la soluzione migliore per i sistemi di accumulo industriale. Dispone di 9 inseguitori del punto di massima potenza (MPPT) indipendenti e 18 ingressi, più un unico stadio di conversione di potenza da DC a AC. In questo modo l’ottimizzazione dell’energia del modulo fotovoltaico è garantita in ogni momento. Appositamente progettato per applicazioni interne ed esterne (IP66), gli inverter INGECON® SUN 110TL M9 sono stati sviluppati per garantire una lunga durata e per resistere a temperature estreme.