Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ8GST
Cod. Produttore
8GST

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8 kW AC
  • Potenza DC: 15 kW
  • Picco potenza: 16.5 kW
  • Contatore integrato: 9,1 kWh
  • Doppio MPPT: Si
  • Protezione: IP65
  • Serie: SOHQ8GST
  • Uso: Residenziale e commerciale
Descrizione del produttore: Inverter ibrido trifase SOHQ8GST con potenza di 8 kW, dotato di contatore integrato da 9,1 kWh e doppio MPPT per una gestione ottimale dell’energia solare. Progettato per garantire elevata efficienza e affidabilità, è ideale per impianti fotovoltaici residenziali e commerciali. La protezione IP65 assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto a installazioni esterne. Questo inverter rappresenta una soluzione avanzata per il controllo e l’ottimizzazione della produzione energetica, facilitando l’integrazione con sistemi di accumulo e il monitoraggio delle prestazioni.