Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ6GST
Cod. Produttore
6GST

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6 kW AC
  • Capacità fotovoltaica: 10 kWp
  • Capacità batteria: 7 kW
  • Corrente continua: 9 kW DC
  • MPPT: 2 canali
  • Contatori energia: fino a 7
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: SOHQ6GST
Descrizione del produttore: Inverter ibrido trifase con potenza di 6 kW, progettato per gestire fino a sette contatori di energia e due MPPT, garantendo un'efficiente ottimizzazione della produzione fotovoltaica. Dotato di grado di protezione IP65, è adatto per installazioni sia interne che esterne, offrendo resistenza a polvere e acqua. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo avanzato e affidabile dell'energia elettrica.