Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ5GST
Cod. Produttore
5GST

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5 kW AC
  • Capacità batteria: 5,8 kWh
  • MPPT: 2 canali
  • Protezione: IP65
  • Tipo: Inverter ibrido trifase
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: SOHQ5GST
Descrizione del produttore: Inverter ibrido trifase con potenza di 5 kW e capacità di accumulo energetico di 5,8 kWh. Dotato di due MPPT per ottimizzare la gestione dell'energia solare, garantisce elevata efficienza e affidabilità. La protezione IP65 assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto a installazioni esterne. Ideale per sistemi fotovoltaici residenziali e commerciali che richiedono un controllo avanzato e una gestione intelligente dell'energia.