Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Inverter Trifase per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
SOHQ30GST
Cod. Produttore
30GST

Informazioni di prodotto

  • Portata 30 kA massima
  • Grado protezione IP65
  • Tipo interruttore generale
  • Fasi trifase
  • Serie SOHQ30GST
  • Uso industriale/civile
  • Protezione sovraccarichi
  • Design compatto e robusto
Descrizione del produttore: Interruttore generale di trasferimento automatico trifase con portata di 30 kA e grado di protezione IP65, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente della commutazione tra alimentazioni, proteggendo le apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura robusta e il design compatto facilitano l'installazione anche in ambienti con condizioni ambientali difficili.

Produttore

INV.IBR.GST 30K 3F IP65