Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Inverter Trifase per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
SOHQ25GST
Cod. Produttore
25GST

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore generale
  • Corrente nominale: 25 kA
  • Grado di protezione: IP65
  • Fasi: Trifase
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: SOHQ25GST
  • Protezione: Polvere e acqua
  • Installazione: Facile e sicura
Descrizione del produttore: Interruttore generale di tipo industriale con grado di protezione IP65, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti elettrici complessi. Questo dispositivo trifase supporta una corrente nominale di 25 kA, assicurando elevate prestazioni nella gestione delle correnti di cortocircuito. La sua robusta costruzione lo rende ideale per l’installazione in contesti industriali dove è richiesta una protezione superiore contro polvere e acqua. L’interruttore è studiato per facilitare l’installazione e la manutenzione, offrendo un controllo efficiente e sicuro degli impianti elettrici.

Produttore

INV.IBR.GST 25K 3F IP65